Verzonken schroef met sleuf, Z
DIN 965 staal 4.8 geel galvanisch verzinkt Z
SHR-PLVZK-DIN965-4.8-Z2-(A2C)-M5X55
Art.-nr. 0048310555
EAN 4050642312463
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,2 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 965 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |