Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken schroef met binnenzeskant

ISO 10642 staal 08.8 zink-nikkel zilver ZNSHR

Art.-nr. 418141240

EAN 4059608516068

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met binnenzeskant

Art.-nr. 418141240

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 10642 staal 08.8 zink-nikkel zilver (ZNSHR)

Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Nominale Ø M18, M22, M24 verwijderd | RVS verwijderd | Sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Lengte (l1)

40 mm

Kopdiameter (dk)

26,88 mm

Kophoogte (k1)

7,44 mm

Interne aandrijving (s1)

HS8

Normering

ISO 10642

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie