Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A2-070 roestvast staal, blank

DIN 7991 / ISO 10642 rvs A2 blank
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-A2/070-BZK5-M8X25

Art.-nr. 01008 25

EAN 4011231170543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, A2-070 roestvast staal, blank

Art.-nr. 01008 25
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
  • Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm en voldoen ze mogelijk niet aan de vereisten voor trekvastheid of torsiekracht.

  • De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 3506-1

  • Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt

  • Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm F
Opmerking

DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | Sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

16,43 mm

Kophoogte (k1)

4,96 mm

Interne aandrijving (s1)

HS5

Normering

ISO 10642

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie