Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625 Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625 Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625 - 1
Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625 - 2
Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625 - 3

Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

ISO 7045/7046-1 staal verzinkt 4,8 type H Sysko
ASS-SCHR-SYSKO-ISO7045/7046-1-H-A2K-1625

Art.-nr. 5964510400

EAN 4046777461626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964510400
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
ISO 7046-1/ISO 7045, staal verzinkt, sterkteklasse 4.8, blauw gepassiveerd (A2K), met verzonken kruiskop H
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 7046-1, ISO 7045

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Aantal stuks in assortiment of set

1625 st

Productgewicht (per stuk)

5144,000 g

Inclusief Verzonken schroef en lenskopschroef assortiment 1625 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
100 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Omschrijving:
M4 x 20
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Omschrijving:
M5 x 10
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16
Hoeveelheid: 100 x
75 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20
Hoeveelheid: 75 x
75 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Omschrijving:
M6 x 10
Hoeveelheid: 75 x
50 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20
Hoeveelheid: 50 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Omschrijving:
M4 x 10
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Omschrijving:
M4 x 16
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Omschrijving:
M4 x 20
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Omschrijving:
M5 x 10
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Omschrijving:
M5 x 16
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Omschrijving:
M5 x 20
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Omschrijving:
M6 x 10
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Omschrijving:
M6 x 16
Hoeveelheid: 100 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
75 x
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Omschrijving:
M6 x 20
Hoeveelheid: 75 x