Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken scharnier, Nexis click-on 125/-24 tot -30 A Nexis Click-on 125/-24/-30A

Verzonken scharnier Nexis 95/-24/-30A Click-on
CL-ON -24 / -30 WH-BB OPL OPSCHR
NEXIS CLICK-ON

Art.-nr. F015072702

EAN 4048539284207

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken scharnier, Nexis click-on 125/-24 tot -30 A Nexis Click-on 125/-24/-30A

Art.-nr. F015072702
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
Opliggende montage
  • Voor kasten met een hoek van -24° tot -30°

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opdek

Met of zonder veer

Met veer

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

24 mm

Openingshoek

125 graden

Min./max. potafstand

4-6 mm

Materiaal

Zamak/staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Montageplaat, dikte (H) 00 02 04
X (-24) 42,5 mm 43,5 mm 44,5 mm
X (-30) 44,5 mm 45,5 mm 46,5 mm
De hoek van de deuraanslag kan worden gewijzigd door de opdek aan te passen. De resulterende deuropdekken kunnen als volgt worden berekend: A=4+TA-H+32-kasthoek.
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soft-close deurdemper voor Nexis Click-on verzonken scharnier

CL-ON SOFT-CLOSE DEMPER