Verzonken scharnier, Nexis click-on 125/-14 tot -20 A Nexis Click-on 125/-14/-20A
Verzonken scharnier Nexis 95/-14/-20A Click-on
CL-ON SCHRN -14 WH-BB OPL OPSCHR
NEXIS CLICK-ON
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kasten met een hoek van -14° tot -20°
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 24 mm |
Openingshoek | 125 graden |
Min./max. potafstand | 4-6 mm |
Materiaal | Zamak/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
| Montageplaat, dikte (H) | 00 | 02 | 04 |
| X (-14) | 38,5 mm | 39 mm | 39,5 mm |
| X (-20) | 39,5 mm | 40 mm | 40,5 mm |
| De hoek van de deuraanslag kan worden gewijzigd door de opdek aan te passen. De resulterende deuropdekken kunnen als volgt worden berekend: A=4+TA-H+14-kasthoek. | |||
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!