Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken scharnier, Nexis Impresso 170 Nexis Impresso

Verzonken scharnier Nexis 170 Impresso
IMPRESSO 170 WH-BB OPL
NEXIS IMPRESSO

Art.-nr. F014072502

EAN 4048539283606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken scharnier, Nexis Impresso 170 Nexis Impresso

Art.-nr. F014072502
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
Deur opent tot 90°-170° zonder overlapping (hoekmontage). Perfect voor kasten met interne laden
  • Openingshoek: 170°

  • Gemakkelijk toegang tot de meubels aangezien de deuren naar buiten openen, weg van de opening

  • Voor deurdiktes tot 26 mm

  • Met geïntegreerde vingerbescherming, dus geen risico op letsel, geschikt voor kindermeubilair

  • Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren

  • Compatibel met automatische soft-closesystemen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opliggend

Met of zonder veer

Met veer

Montagesoort

Impresso

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

26 mm

Openingshoek

170 graden

Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten

10 mm

Min./max. potafstand

4-8 mm

Potdiepte scharnier

11,5 mm

Geschikt voor boorgatdiameter potboring

35 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Openingsbegrenzer, 120° voor Nexis 170°-meubelscharnier

OPENINGSBEGRENZER 120 GRADEN

x 50 st
Soft-close deurdemper voor Nexis Click-on en Impresso 170° verzonken scharnier

CL-ON SOFT-CLOSE DEMPER 170GR