Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken scharnier, Nexis Impresso 125 Nexis Impresso 125

Verzonken scharnier Nexis 125 Impresso
IMPRESSO 125 WH-BB OPL
NEXIS IMPRESSO

Art.-nr. F014072497

EAN 9003012388709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken scharnier, Nexis Impresso 125 Nexis Impresso 125

Art.-nr. F014072497

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoekmontage
  • Compatibel met soft-close systemen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opliggend

Met of zonder veer

Met veer

Montagesoort

Impresso

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

20 mm

Openingshoek

125 graden

Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten

10 mm

Min./max. potafstand

4-6 mm

Potdiepte scharnier

12 mm

Geschikt voor boorgatdiameter potboring

35 mm

Materiaal

Zamak/staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soft-close deurdemper voor Nexis Impresso verborgen scharnier

IMPRESSO SOFT-CLOSE DEMPER