Verzonken scharnier Nexis Click-on, 95° met lange scharnierarm
Verzonken scharnier Nexis 95 lange cup Impresso
IMPRESSO ZIJDELINGSSCHRN WH-BB
NEXIS IMPRESSO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compatibel met soft-close systemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Stiftschroef |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Impresso |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 30 mm |
Openingshoek | 95 graden |
Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten | 10 mm |
Min./max. potafstand | 4-6 mm |
Potdiepte scharnier | 12 mm |
Geschikt voor boorgatdiameter potboring | 35 mm |
Materiaal | Zamak/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!