Verzonken ring/onderlegring Roestvast staal A1
ONDERLEGRING-VERZONKEN-A1-D6,4
Art.-nr. 045756
EAN 4011231388207
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor aluminiumvensterbouw, serrebouw, gevelbouw, trappenbouw, trambouw, treinbouw en spoorvoertuigwerkplaatsen.
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 18 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 14,5 mm |
Hoogte (h1) | 3,8 mm |
Ringdikte (t) | 3,8 mm |
Materiaal | RVS A1 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 6 mm |
Toepassingsgebied | Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw |