Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken lenskopschroef met sleuf DIN 964 messing, blank

DIN 964 messing blank
SCHROEF-BLVZK-DIN964-MS-M4X25

Art.-nr. 002104 25

EAN 4045727226865

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken lenskopschroef met sleuf DIN 964 messing, blank

Art.-nr. 002104 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 964 is ingetrokken en vervangen door ISO 2010.Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,2 mm

Normering

DIN 964

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie