Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken lenskopschroef met sleuf

DIN 964 staal 4.8 geel galvanisch verzinkt
SHR-BLVZK-DIN964-4.8-(A2C)-M6X16

Art.-nr. 004400616

EAN 4046778409993

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken lenskopschroef met sleuf

Art.-nr. 004400616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 964, staal 4,8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
Opmerking

DIN 964 is ingetrokken en vervangen door ISO 2010. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes veranderd | sterkteklasse 8.8 weggelaten | nominale Ø

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

11,0 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Normering

DIN 964

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie