Verzonken lenskopschroef
DIN 964 staal 4.8 vermessingd
SHR-BLVZK-DIN964-4.8-(D2J)-M4X50
Art.-nr. 004414 50
EAN 4011231068727
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Normering | DIN 964 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Vermessingd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken lenskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |