Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken kopschroeven met binnenzeskant

ISO 10642 staal 08.8 galv verz. dikke-laaggepassiv

Art.-nr. 412201070
EAN 4061976709096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 10642, staal 08.8 galvanisch verzinkt dikke-laag gepassiveerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

70 mm

Kopdiameter (dk)

22.4 mm

Kophoogte (k1)

6.2 mm

Interne aandrijving (s1)

HS6

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

08.8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie