Verzonken borgring Ring, zink-nikkel, ASSY
Verzonken borgring/onderlegring, zink-nikkel
Art.-nr. 0457700308
EAN 4056807226880
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ring van massief staal, zink, nikkel
- Geschikt voor bijvoorbeeld ASSY® Ø 8 mm
Kan in het ORSY® systeem worden opgeborgen
- Ring van massief staal, zink-nikkelcoating
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 8,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 25 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 18 mm |
Diameter verzinkboring (d4) | 17 mm |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Ringdikte (t) | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 8 mm |
Toepassingsgebied | Houtbouw, Constructieve houtbouw, Houtpanelenconstructie |