Verzonken boorschroef met kruiskop
SCR-DBIT-CS-ISO15482-H3-(A2K)-6,3X32
Art.-nr. 504916332
EAN 4046777616224
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Boren, draadsnijden, inschroeven in één stap
- Aanzienlijk minder tijd en inspanning
Boorschroef met verzonken kop
Ideaal voor staal/staal verbindingen (bijv. metaalprofielen) tot 1,25 mm en staal/staal verbindingen tot 2x1,25 mm.
Datasheets(X)
Overig standaard | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,3 mm |
Kophoogte (k1) | 3,15 mm |
Interne aandrijving | H3 |
Boorpuntlengte (lp) | 13,25 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Draadtype | ST |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2-6 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |