Verzonken aluminium handgreep, L-vorm, horizontaal Voor kasten met greeploze fronten
Verzonken alum. handgr. L-vorm horiz.
GREEPLIJST-ALU-L VORM-HOR-A2/FINISH-2500
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige, handige montage met behulp van montagebeugel
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor horizontale installatie tussen het werkblad en de lade onder.
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Rvs-kleurig |
Lengte (L) | 2500 mm |
Effectieve lengte | 2450 mm |
Breedte (B) | 23 mm |
Hoogte (H) | 51 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!