Verzonken aluminium handgreep, C-vorm, verticaal Voor kasten met greeploze fronten
Verzonken alum. handgr. C-vorm vert.
GREEPLIJST-ALU-C VORM-VER-A2/FINIS-2500M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor verticale montage vóór en tussen de zijwanden op hoge kasten.
Groefmontage met behulp van harpoenbevestiging
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Rvs-kleurig |
Lengte (L) | 2500 mm |
Effectieve lengte | 2450 mm |
Breedte (B) | 22 mm |
Hoogte (H) | 62 mm |