Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzinkfrees EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C

Verzinkfrezen, VHM EU Twindur

Art.-nr. 5443120031

EAN 4058794441598

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkfrees EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C

Art.-nr. 5443120031
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
Een alleskunner met extreem oneven steekhoek (EU) en TWINDUR-coating voor perfecte snedes en maximale prestaties.

Extreem oneven steekhoek


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes

  • Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden

  • Aanzienlijk minder gereedschapslijtage

  • Uiterst stille werking in alle materialen

  • Aanzienlijk minder boorkracht vereist


Volhardmetaal


  • Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie

  • Lange levensduur en hoge snijsnelheid


Geschikt voor universeel gebruik


Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.



Hoge materiaalafname


dankzij een speciale meerlaagse coating

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal, Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

31,0 mm

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Puntdiameter (d3)

4,2 mm

Geschikt voor schroef

M16

Lengte (l1)

71 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

VHM

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TWINDUR

Schachtvorm

Cilindrisch

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Tolerantie van de snijranddiameter

z9

Tolerantie van schachtdiameter

h9

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Kunststof,met aramidevezel versterkt, Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen