Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzinkboor voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

Drukbevestiging verzinkboor AMO-Therm Mini
AMOTHERM-MINI-VERZINKBOOR-D10/16MM

Art.-nr. 0650641316

EAN 4065233068438

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkboor voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

Art.-nr. 0650641316
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
Voor het maken van boorgaten in combinatie met de geschikte boor voor de betreffende verankeringsondergrond.
Opmerking

Gebruik is alleen mogelijk in combinatie met boorbit art.nr. 0641231035 of art.nr. 0648051135

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Duw de verzinkboor vanaf het uiteinde van de schacht op de boor tot de lasermarkering op de boorbit gelijk ligt, en draai deze vervolgens vast.

Lengte

25 mm

Nominale boordiameter

10 mm

Diameter verzinkboor

16 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Plus Quadro-L Vario hamerboor

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

AMOTHERM-MINI-ADAPTER-16X59-M8/M10+EINS

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
x 50 st
Schroef voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

SHR-AMO-THERM-MINI-RW30-(A2K)-11,5X252

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
x 50 st