Verzinkboor bit assortiment 6 delig. Gele/blauwe ring HSS 90° kort
Cassette verzinkboren HSS, 90°, kort
VERZINKFR-SORT-HSS-BIT-90GRD-(D6,3-20,5)
Art.-nr. 0694025001
EAN 4062856851089
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkboor met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde geometrie voor manueel gebruik
Minder inspanning nodig, verbeterde verzinking en spaanafvoer in vergelijking met conventionele conische verzinkboren
Gestandaardiseerde 1/4-inch zeskantschacht
- Geen doordraaien in de boorkop, past op bithouders
- Snel wisselen tussen verzinken/schroeven
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
Datasheets(X)
![]() | |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |
Te bewerken materiaal | Non-ferrometaal, Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Verzinkhoek | 90 graden |
Oppervlakte | Blank |
Aantal messen | 3 st |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinksnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkkwaliteit (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Verzinkgedrag (puntensysteem) | 2 von 4 Punkten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer |
| Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden | Conische verzinkboor nominale diameter d1 | Voor verzonken schroeven | Voor verzonken schroeven |
| DIN EN ISO 10642 (voorheen DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (voorheen DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Legenda | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | |
| f = voeding (mm/r) | |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | |
| Voor diameter 12,4 - 20,5 | |||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||
| Diameter 12,4 | Diameter 16,5 | Diameter 20,5 | |||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Aluminium smeedlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Brons, kortspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Snijwaarden voor conische verzinkboor HSS bit 90° kort | |||||
| Voor diameter 6,3 - 10,4 | |||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vc | f | ||
| Diameter 6,3 | Diameter 8,3 | Diameter 10,4 | |||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Genitreerd staal | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Gereedschapsstaal | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| HSS-staal | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Gietijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Gehard gietijzer | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium en aluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Aluminium smeedlegeringen | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Gietaluminiumlegeringen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Brons, kortspanend | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Brons, kortspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Brons, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kunststoffen | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D6,3MM
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D8,3MM
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D10,4MM
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D12,4MM
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D16,5MM
VERZINKFR-HSS-BIT-90GRD-D20,5MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!