Verzinkboor Voor speciale boor voor COLDMELT® anker
Opsteekverzinkboor v. boor COLDMELT tech.
VERZINKER-HOUTBOOR-WW-F.10MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Raadpleeg de specificaties om ervoor te zorgen dat de boor goed is afgesteld en op de juiste manier wordt gebruikt.
Datasheets(X)
Nominale boordiameter | 10.0 mm |
Lengte | 22 mm |
Diameter verzinkboor | 20.5 mm |
Materiaal | Gehard staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!