Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzinkboor TiN 90° DIN 335C

Verzinkboor HSS, titanium-nitride
VERZINKFREES-HSS-TIN-D12,4MM

Art.-nr. 069402012

EAN 4011231603478

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzinkboor TiN 90° DIN 335C

Art.-nr. 069402012
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
Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.

Tot wel 30% hogere snijsnelheden en 2-4x langere levensduur in vergelijking met de blauwe ring


TiN-coating



Braamvrij verzinken en ontbramen


Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde groefgeometrie


Uitstekende spaanvorming en -verwijdering



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

12,4 mm

Schachtdiameter (d2)

8 mm

Puntdiameter (d3)

2,8 mm

Lengte (l1)

56 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Normering

DIN 335

Vorm

C

Snijmateriaal

High Speed Steel

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TiN

Schachtvorm

Cilindrisch

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1 Voor verzonken schroeven Voor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 16,5-31
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 16,5 Diameter 20,5 Diameter 25 Diameter 31
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1.400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
HSS-staal ≤ 1.400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Snijwaarden
Voor dia. 6,3-12,4
Materiaalomschrijving Treksterkte vc f
Diameter 6,3 Diameter 8,3 Diameter 10,4 Diameter 12,4
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1.000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1.400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Genitreerd staal ≤ 1.000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
HSS-staal ≤ 1.400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Gehard gietijzer ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen