Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Verzinkboor EU HSCo 90° DIN 335 C

Verzinkfrees assortiment HSCo EU, 6-delig
VERZINKFR-ASS.-PAARS-HSCO-D6,3-20,5MM
ZEBRA

Art.-nr. 0694119001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Verzinkboor EU HSCo 90° DIN 335 C

Art.-nr. 0694119001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

6-delig, bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm. Een alleskunner voor elke branche met zeer ongelijke spoed (EU) voor het perfecte verzinken.

Extreem oneven steekhoek


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes

  • Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden

  • Aanzienlijk minder gereedschapslijtage

  • Uiterst stille werking in alle materialen

  • Aanzienlijk minder boorkracht vereist


3-vlaks schacht


Geen slipgevaar, perfect geschikt voor gebruik in handmachines met drieklauws boorhouder



Geschikt voor universeel gebruik


Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor verzinkboor/materiaal-combinaties

Aantal stuks in assortiment of set

6 st

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
RVS
Titanium
Speciale legering
Hard en taai materiaal
Non-ferrometaal
Kunststof

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Vorm

C

Snijmateriaal

HSCo

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

Ongecoat

Aantal messen

3 st

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

4 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Titaniumlegering
Speciale legeringen
Hardox
Verenstaal
Aluminiumlegeringen
Gesmede aluminiumlegeringen
Aluminium gietlegeringen (>10% siliconen)
Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium)
Magnesiumlegeringen
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Kunststof,met aramidevezel versterkt
Kunststof, glas/met koolstofvezel versterkt

Inclusief Verzinkboor EU HSCo 90° DIN 335 C:

1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D6,3MM

ZEBRA
Omschrijving:
6,3 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D8,3MM

ZEBRA
Omschrijving:
8,3 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR.-PAARS-HSCO-UNI-90G-D10,4MMVER

ZEBRA
Omschrijving:
10,4 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D12,4MM

ZEBRA
Omschrijving:
12,4 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D16,5MM

ZEBRA
Omschrijving:
16,5 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

VERZINKFR-PAARS-HSCO-UNI-90G-D20,5MM

ZEBRA
Omschrijving:
20,5 mm
De alleskunner met variabel geslepen vrijloophoek (EU) geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer, RVS en non-ferro metalen.
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Extra artikelen:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijolie CUT+COOL

CUT EN COOL BOOR EN SNIJOLIE 400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie