Verwisselbare houder
Verwisselbare houder
WISSELHOUDER VOOR MARKERINGSBORDEN
Art.-nr. 081244 3
EAN 4011231776134
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verwisselbare houder voor permanente bevestiging op platformlift
- 2x Ø 6,3 mm gaten
Markering van laadkleppen in overeenstemming met StVZO (Duits wegenverkeersreglement) Art. 53b Par. 5
Datasheets(X)
Uitvoering | Links/rechts |
Materiaal | Aluminium |
Hoogte | 24 mm |
Lengte | 285 mm |
Asgat | 6,3 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!