Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verwerkingspistool WIT

Verwerkingspistool WIT, 420 ml
VERWERKINGSPISTOOL-WIT-420ML

Art.-nr. 08910380

EAN 4053479281988

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwerkingspistool WIT

Art.-nr. 08910380
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
Voor het aanbrengen van WIT-patronen van 380 ml, 410 ml en 420 ml

Geschikt voor het uitdrukken van 2-kamer kokers 380 ml, 410 ml en 420 ml



Snelle, betrouwbare en schone toepassing



Behuizing van verwerkingspistool + knijphandgreep + kokerhouder: Polyamide versterkt met glasvezel


  • Licht en zeer stabiel

  • Eenvoudig te hanteren en nauwkeurig werken

  • Duurzame technologie


Handgreep voor verwerkingspistool


Druppelbescherming en het aflaten van de spanning op de koker wordt geactiveerd door de handgreep van het verwerkingspistool



Stelschroef om slijtage in het mechanisme te compenseren


  • Vergroot de bruikbaarheid van het verwerkingspistool

  • Geen prestatieverlies door slijtage


De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:


  • SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 420 ml

  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • BETONSCHROEFMORTEL WIT-BS: 410 ml
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Met peilstok/positie-indicator

Nee

Transmissieverhouding

1:26

Uitdrukafstand per slag

3,5 mm

Stuwkracht / conditie

5000 N / bij een handkracht van 100 N

Geschikt voor injectiemortel

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Geschikt voor cartridges type

Coaxiaal (1:10) + 380 ml, Coaxiaal (1:10) + 420 ml, Coaxiaal (1:10) + 410 ml

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

1100,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie