Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verwerkingspistool WIT-Multi

Verwerkingspistool, WIT-MULTI
VERWERKINGSPISTOOL-WIT-MULTI-585ML

Art.-nr. 0891003105

EAN 4053479592466

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwerkingspistool WIT-Multi

Art.-nr. 0891003105
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
Voor het aanbrengen van vrijwel alle WIT-cartridges en siliconencartridges

Geschikt voor het aanbrengen van 2-kamer kokers van 150 ml, 330 ml en 420 ml, buisfoliecartridges van 300 ml, naast elkaar geplaatste - en siliconencartridges van 385 ml, 440 ml en 585 ml



De volgende injectiemortels kunnen worden verwerkt:


  • SPECIALIST IN BETON WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Geschikt voor injectiemortel

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Geschikt voor cartridges type

Buisfolie (1:10) + 300 ml, Coaxiaal (1:10) + 420 ml, Coaxiaal (1:10) + 330 ml, Coaxiaal (1:10) + 150 ml, Coaxiaal (1:10) + 320 ml, Coaxiaal (1:10) + 380 ml, Naast elkaar (1:3) + 440 ml, Naast elkaar (1:3) + 585 ml, Zij-aan-zij (1:3) + 385 ml

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

1426,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie