Verwarmingsnoodschakelaar opbouw voor vochtige ruimtes Uit/2-polig
Verwarmings-noodschak. opb., vochtige ruimtes
SCHAKELAAR-VR-VERW.NOOD-UIT-2PLG-GRIJS




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schroefloze klemmen voor draaddiameters tot 2,5 mm²
- Installatievriendelijke bedradingsruimte
Bespaart geld tijdens de installatie
Kleur | Grijs |
Nominale spanning | 250 V AC |
Nominale stroom | 10 A |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Materiaal | Thermoplast |
Hallogeenvrij | Ja |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)