Verwarmingsbuislager, type 2 Met smalle drager
Verwarmingspijphouder, type 2, met smalle drager
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Buislager met twee gelaste buisklemmen
- Thermisch verzinkte schroeven en moeren, FK 8.8
Draaglastgegevens voor standaardafmetingen bij +100°C op basis van gebruikelijke schroefaanhaalmomenten. Houd rekening met evt. lagere draaglast op beugelverbinding. Alle leidinglagers kunnen op aanvraag ook worden geleverd met 45° gedraaide pijpbeugel.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale breedte DN | DN 125 |
Buitendiameter buis (ØD) | 139.7 mm |
Lengte (L1) | 250 mm |
Dragerbreedte (B) | 70 mm |
Klembreedte (BM) | 50 |
Maat buisas (RA) | 148 mm |
Pijpbodem (RS) | 78 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5850.000 g |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |