Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - AFDCHTRNG-KIT-ASBESTVRIJ-VERWARM-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1 - AFDCHTRNG-KIT-ASBESTVRIJ-VERWARM-SYSKO - 1

Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Afdichting verwarming assortiment Sysko
AFDCHTRNG-KIT-ASBESTVRIJ-VERWARM-SYSKO

Art.-nr. 5964087600

EAN 4046777219883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1

Art.-nr. 5964087600
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
Aantal stuks in assortiment of set

242 st

Systeemafmetingen

4.4.1

Inclusief Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1:
15 x
Slangklem met asymmetrische sluiting

SLANGKLEM-B9MM-SW7-(16-27)

Omschrijving:
16-27 mm
Asymmetrische behuizing, binnenkant van band met reliëf en afgeronde randen
Hoeveelheid: 15 x
50 x
Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 1/417X24

Omschrijving:
17 x 24 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 3/819X27

Omschrijving:
19 x 27 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 1/221X30

Omschrijving:
21 x 30 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 1/224X34

Omschrijving:
24 x 34 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Schroefkoppeling afdichting

CV AFDICHTRING ASBESTVRY 3/427X38

Omschrijving:
27 x 38 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Schroefkoppeling afdichting

CV DICHTRING ASBESTVRY 1 32X44

Omschrijving:
32 x 44 x 1,8 mm
Hoeveelheid: 25 x
2 x
PTFE schroefdraadafdichtingstape

PTFE-AFDICHTBAND-12M-12X0,1MM UITV.GIVEG

Omschrijving:
Lengte: 12 m
Om schroefdraadverbindingen af te dichten
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x