Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vervangende folie voor regenpijp

Tijdelijke hemelwaterafvoerfolie
REGENWATERAFVOERBUIS OP ROL 150M

Art.-nr. 0818070150

EAN 4038898543282

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vervangende folie voor regenpijp

Art.-nr. 0818070150
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
Beschermt gevels tegen verontreiniging en structurele schade
  • Betrouwbare gevelbescherming

  • Minder duur dan kunststofbuizen

  • Vervangende folie voor regenwater kan worden gebruikt voor alle afvoerleidingen met een diameter tot 150 mm


Gemakkelijk in het gebruik


  • Snel en eenvoudig te bevestigen en verwijderen

  • Praktische rolhouder vereenvoudigt de montage
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De regenpijpvervanging wordt gebruikt wanneer de regenpijp tijdelijk is verwijderd, bijv. voor schilder- of loodgieterswerkzaamheden. Regenwater loopt dan door de foliebuis in plaats van langs de gevel.

Handleiding

Plaats de rolhouder op de grond en trek de regenpijpvervanging omhoog richting de aansluiting van de afvoer. Gebruik kabelbinders of kleefband om de regenpijpvervanging te bevestigen aan de aansluiting van de afvoer. Wij adviseren de regenpijpvervanging ook in het midden en aan de onderkant vast te maken.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Foliedikte

0,14 mm

Diameter (Ø)

200 mm

Rollengte

150 m

Extra artikelen

Kabelbinders, art.nr. 0502 ..., kleefband, art.nr. 0992 ..., bladen, art.nr. 0715 ...

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong

KABELBINDER-TRANSP-12,5X1000

Betrouwbare kabelbinder voor het snel ordenen en bundelen van kabels en draden
x 50 st
Universele tape

DUCT TAPE PREMIUM GAFFER ZWART 50MMX50M

De tape is geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals markering, omwikkelen en bevestigen van kabels