Vervangende cassette Voor vloertrekker
Wisserlip voor waterwisser
Art.-nr. 1951502967
EAN 4065232871251
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het zachte sponsrubber past zich ook aan oneffenheden op de vloer aan, ideaal voor betegelde oppervlakken
Behoudt zijn vorm zelfs na langere gebruiksperioden
Door de twee randen kan de vloertrekker meer water absorberen.
Praktische vervangende cassette
- Milieuvriendelijk door voorkoming van afval
- Kostenbesparend
Eenvoudig te vervangen
Datasheets(X)
Lengte | 500 mm |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 45 mm |
Materiaal | Polypropyleen, schuimrubber |
Kleur | Wit |
Productgewicht (per stuk) | 0,110 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!