Vertical boltless rack
VRTCL-BTLRCK-ADDITION-2000X1005X600MM
Art.-nr. 0957583075
EAN 4099618538155
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 1005 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Materiaal | Staal |
Belasting legbord | 150 kg |
Aantal niveaus | 1 st |
Veldbelasting | 150 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!