Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Verstellbarer Gleitfuß

Möbelgleiter Verstellgleitfuß
MOEBLGLEIT-VERSTLFUSS-KST-SCHWARZ-D55

Art.-Nr. 0683550095

EAN 4046778975276

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstellbarer Gleitfuß

Art.-Nr. 0683550095

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verstellbarer Möbelgleiter für die Nivellierung der Höhe
  • Zweiteilig

  • Unsichtbare Schraubverbindung (unterer Teil)

  • Beliebig einstellbar bis zu max. +10 mm, Höhenausgleich

  • Tragfähigkeit: 35 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Durchmesser (Ø)

55 mm

Höhe min.

23 mm

Höhe max.

35 mm

Höhe min./max.

23-35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen