Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Verstellbarer Dachhaken für Schieferdächer A2 Edelstahl

Dachhaken, A2 verstellbar

Art.-Nr. 0865991101

EAN 4099618353208

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstellbarer Dachhaken für Schieferdächer A2 Edelstahl

Art.-Nr. 0865991101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verstellbarer Dachhaken für die Montage von Solarplatten auf Schieferdächern
Edelstahl 1.4301 (A2)
Stärke 5 mm
Höhenverstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür die Montage von Solarplatten auf Schieferdächern
AnleitungFür mechanische Verbindung

Werkstoff

Edelstahl A2/Edelstahl A2

Produktgewicht (per Stück)

500,000 g

Werkstoffnummer

Edelstahl A2, 1.4301

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen