Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Verstellbare Wandstütze

Verstellbare Strebe für die Wand
MNTGHILF-JB-BETON

Art.-Nr. 0962980301

EAN 4045989372461

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verstellbare Wandstütze

Art.-Nr. 0962980301

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stützen werden gegen auszulotende Wände, Fachwerke, Holz- oder Betonteile gedrückt
  • Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl

  • Ausziehbar von 200 in 200 mm Schritten

  • Ausgestattet mit einem beweglichen Griff, der eine Längeneinstellung von 0 bis 300 mm ermöglicht

  • Diese Stützen können auch für alle Situationen eingesetzt werden, die eine präzise Einstellung oder einen genauen Einbauwinkel erfordern

  • Vereinfacht die Installation und Einstellung von Wänden, hält gut gegen Wind oder Stöße, spart Zeit und Arbeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge min./max.

2100-3200 mm

Produktgewicht (per Stück)

10,700 kg

Tabelle der höchstzulässigen Lasten in kg
Verlängerung (mm) 0962 980 300 0962 980 301
3200 315 kg 1276 kg
3000 322 kg 1433 kg
2800 421 kg 1625 kg
2600 500 kg 1831 kg
2400 591 kg 2104 kg
2200 702 kg 2413 kg
2000 840 kg 2730 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen