Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verstelbare schroefsleutel met kunststof handgreep

Verstelbare schroefsleutel met 2C-greep
SCHROEFSLTL-VERSTELB-6IN-(SW0-34)

Art.-nr. 071522306

EAN 4049557472508

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verstelbare schroefsleutel met kunststof handgreep

Art.-nr. 071522306
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
Extra grote bekken en ergonomische kunststof handgreep.

Voor gebruik in nauwe ruimten.


60 % bredere bekken in vergelijking met conventionele steeksleutels.



Comfortabel werken en minder vermoeiend voor de handen met name tijdens het werken met grotere moeren en schroeven


Ergonomische, kunststof handgreep

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. sleutelwijdte (A)

34 mm

Lengte (L)

176 mm

Lengte in inches (L)

6 in

Max. buitenmaat boutkop (B)

65 mm

Bekkendikte (T)

6,7 mm

Dikte (S)

14 mm

Bekpositie

15 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie