Verstelbare schroefsleutel, inch, slank, zwart
Verstelbare schroefsleutel, inch, slank, zwart
SCHROEFSLEUTEL-VERSTELB.-XS-8IN-SW0-39MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lichtgewicht en universeel
Smalle koppen voor gebruik in krappe ruimtes
Extra brede bek
- 6 inch moersleutel - 34 mm (1 11/32 inch)
- 8 inch moersleutel - 39 mm (1 17/32 inch)
Gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal
Kop 15° gebogen
Datasheets(X)
Ideaal voor loodgieterswerk, verwarmingssystemen, airconditioningunits, koelsystemen, onderhoudswerkzaamheden, enz.
Max. sleutelwijdte (A) | 39 mm |
Lengte (L) | 214,35 mm |
Lengte in inches (L) | 8 in |
Max. buitenmaat boutkop (B) | 72,85 mm |
Bekkendikte (T) | 4,50 mm |
Dikte (S) | 4,50 mm |