Verstelbare glijder
Meubelglijder, verstelbaar
MEUBELGL VERSTB V KST ZWART 55MM
Art.-nr. 0683550095
EAN 4046778975276
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tweedelig
- Onzichtbare schroefverbinding (onderste gedeelte)
- Verstelbaar tot max. +10 mm, hoogtecompensatie
- Draagvermogen: 35 kg
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
Diameter (Ø) | 55 mm |
Minimale hoogte | 23 mm |
Maximale hoogte | 35 mm |
Minimale/maximale hoogte | 23-35 mm |