Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verstelbare dakhaak

Verstelbare dakhaak roestvast staal
DAKHAAK-A2-VERSTELB-BGL30X5MM-PL180X45X4

Art.-nr. 086599381

EAN 4050382188946

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verstelbare dakhaak

Art.-nr. 086599381

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

RVS A2

Flexibel inzetbaar dankzij hoogte- en breedteverstelling


  • Variabele balkhoogte in gebied met daktengels: 45-57 mm

  • Laterale verstelling in gebied met daktengels: 70 mm

  • Hoogteverstelling in railgebied: 30 mm


Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.

Maximale belastingwaarden bij uitgeschoven beugel


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,71 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 0,76 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -0,51 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van drie DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® plus lenskophoutschroeven, 8 x 100mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Bij bevestiging met twee schroeven dient u een lagere belastingwaarde in acht te nemen.

ETA 10/0396

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

7 en 9 mm

Materiaal

RVS

Productgewicht (per stuk)

536,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtschroef Zeskantkop DIN 571, RVS A2

HOUTDRAADBOUT-DIN571-A2-SW10-6X100

x 100 st