Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verstekzaag KGS 250-60

Afkort- en verstekzaag KGS 250-60

Art.-nr. 07013430

EAN 4056807515311

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verstekzaag KGS 250-60

Art.-nr. 07013430
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
Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met schuiffunctie en 1400W-motor met hoog koppel, inclusief 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem voor draagbaar gebruik.

Geschikt voor een hoog zaagvermogen


Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers



Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied


De LED-lamp verlicht de zaaglijn met behulp van de schaduw van het zaagblad.



Snelle en eenvoudige verstelling van verticale en horizontale verstekhoek


Vastzethendel voor standaard hoeken



Nauwkeurig werken onder alle hoeken


Gevlakfreesde basisplaat en aanslag met geoptimaliseerd ontwerp van hoogwaardig gegoten aluminium



Schone werkomgeving


Effectieve driepunts-stofafzuiging



Gemakkelijk te vervoeren


  • Veilige vergrendeling van de uitschuifbare buis en zaagkop

  • Praktische handgrepen die bovendien de afmetingen van de werkstukdrager aanzienlijk vergroten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout, MDF en laminaat

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Maximale diameter zaagblad

216 mm

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Zaagbreedte

250

Zaagdiepte

60 mm

Ingangsvermogen

1400 W

Maximale verstekhoek

48 graden

Maximale hellingshoek

48 graden

Draairichting voor hellingshoek

Links

Machinegewicht

11,5 kg

Kabellengte

2 m

Min./max. onbelast toerental

0-4600 t/min

Maximaal onbelast toerental

4600 t/min

Trilling

2,7 m/s²

Niveau geluidsdruk

92 dB

Lengte

355 mm

Breedte

445 mm

Hoogte

425 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Paneelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-216X48NEGX30

Speciaal voor mobiel gebruik. Voor afkorten met de paneelzaag, afkortzaag en verstekzaag.
x 1 st
Paneelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-TFZ-216X60NEGX30

Speciaal voor mobiel gebruik. Voor afkorten met de paneelzaag, afkortzaag en verstekzaag.
x 1 st
Paneelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-TFZ-216X80NEGX30

Speciaal voor mobiel gebruik. Voor afkorten met de paneelzaag, afkortzaag en verstekzaag.