Versteksysteemschroef voor excentrische verbinder met M6-schroefdraad
Versteksysteemschroef voor excentrische verbinder
EXC KASTVERB 40.3 (THR-M6X8)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Boorgatdiameter | 8 mm |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hoek a | Boorafstand X mm | ||
Materiaaldikte 16 mm | Materiaaldikte 19 mm | Materiaaldikte 22 mm | |
20° | 66 | 70,1 | 74,2 |
22,5° | 63,3 | 66,9 | 70,6 |
25° | 61,2 | 64,4 | 67,6 |
30° | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
35° | 55,4 | 57,6 | 59,7 |
40° | 53,5 | 55,3 | 57,1 |
45° | 52 | 53,5 | 55 |
50° | 50,7 | 52 | 53,2 |
55° | 49,6 | 50,7 | 51,7 |
60° | 48,6 | 49,5 | 50,4 |
65° | 47,7 | 48,4 | 49,1 |
67,5° | 47,3 | 47,9 | 48,6 |
70° | 46,9 | 47,5 | 48 |
75° | 46,1 | 46,5 | 46,9 |
80° | 45,4 | 45,7 | 45,9 |
85° | 44,7 | 44,8 | 45 |
90° | 44 | 44 | 44 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!