Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Verrouillage multiple à 4 points

Verrouillage multiple à 4 points

Art. N° 0688524272

EAN 4052712750397

Prix affichés aux clients après connexion
Verrouillage multiple à 4 points

Art. N° 0688524272
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
Quatre pênes à introduction profonde rendent très difficile l'effraction de la porte par levier
  • La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant

  • Cela empêche le pêne ou la tringle de sortir après un tour complet
Indication

Livré sans gâche ni points de verrouillage.


Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.


Délai de livraison : env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour la réf. 0688524272.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes en bois à feuillure

Convient pour

Portes de maison en bois

Convient pour l'entrefer

4mm/12mm (feuillure européenne)

Largeur (têtière)

20 mm

Vers DIN

DIN R/L

Axe (serrure)

80 mm

Entraxe (serrure)

92 mm

Fouillot carré

10 mm

Hauteur de poignée de porte

1020 mm

Couleur

Argent mat

Finition

Anodisé

Surface du boulon du loquet

Nickelage brillant

Surface du loquet

Nickelage brillant

Course du verrou

Double tour, 20mm

Type de serrure

Clé en I

Matière

Acier

Matière du boulon à loquet

Zinc moulé sous pression

Matière de la barre

Acier

Longueur (têtière)

2200 mm

Épaisseur (têtière)

3 mm

La têtière supérieure peut être raccourcie de

300 mm

Largeur (coffre)

96 mm

Épaisseur (coffre)

16 mm

Largeur de boitier de serrure des échelles adjacentes

40 mm

Epaisseur de boitier de serrure des verrous adjacents

16 mm

Classe de résistance

Compatible RC 2 (contrôle du système obligatoire)

Normes

EN 14351-1, EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, DIN 18251-3

Homologation

QM 343:2009

Déclaration CE de conformité (CE)

Marquage CE possible avec le contrôle du système

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis PVC ASSY®plus 4 FBS RCS Acier zingué trempé, filetage total, tête bombée fraisée

VIS-BOIS-ASSY+4 FP-FBS-RW20-A2K-4X35/25

Vis spéciale à filetage total avec tête bombée fraisée et rainures de freinage pour la fixation sans jeu près des bords. Pour le montage de raccords en métal pour les fenêtres en bois sans préperçage
x 1000 pcs
Double cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X35MM

x 1 pcs
Gâche à visser

ZBBLZSHLSTTRSHLOTOPFVSSILBER4X20

Avec butée et réglage en continu.
x 2 pcs
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-R-SILBER-4

Pour portes en bois à feuillure de 4 mm
x 1 pcs
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-L-SILBER-4

Pour portes en bois à feuillure de 4 mm