Verrouillage multiple à 2 points
Verrouillage multiple à 2 points
Art. N° 0688522122
EAN 4052712748103
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant
- Cela empêche le pêne ou la tringle de sortir après un tour complet
Livré sans gâche ni points de verrouillage.
Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.
Délai de livraison d'env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour les réf. 0688522122 ; 0688522252 ; 0688522432.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour | Portes d'entrée d'habitation |
Convient pour l'entrefer | 4mm |
Largeur (têtière) | 16 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Axe (serrure) | 55 mm |
Entraxe (serrure) | 72 mm |
Fouillot carré | 8 mm |
Hauteur de poignée de porte | 1000 mm |
Couleur | Argent mat |
Finition | Anodisé |
Surface du boulon du loquet | Nickelage brillant |
Surface du loquet | Nickelage brillant |
Course du verrou | Double tour, 20mm |
Type de serrure | Clé en I |
Matière | Acier |
Matière du boulon à loquet | Acier moulé sous pression avec alvéole plastique |
Matière de la barre | Acier |
Longueur (têtière) | 2200 mm |
Épaisseur (têtière) | 3 mm |
La têtière supérieure peut être raccourcie de | 300 mm |
Hauteur (coffre) | 213 mm |
Largeur (coffre) | 70 mm |
Épaisseur (coffre) | 15,5 mm |
Longueur de boitier de serrure des verrous adjacents | 150 mm |
Largeur de boitier de serrure des échelles adjacentes | 40 mm |
Epaisseur de boitier de serrure des verrous adjacents | 15,5 mm |
Classe de résistance | Compatible RC 2 (contrôle du système obligatoire) |
Normes | EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Homologation | QM 343:2009 |
Déclaration CE de conformité (CE) | Marquage CE possible avec le contrôle du système |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!