Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verrijdbare werkbank PRO

Werkbank op wielen PRO
WAGEN TYPE FW 3-RAL3020

Art.-nr. 0957342030
EAN 4046778514437
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zwaar uitgevoerde werkbank op wielen, veelzijdig in gebruik, voor taken zoals zwaar montagewerk
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • Afgeschuind werkblad, 40 mm beukenmultiplex, effen lak, waardoor het bestand is tegen water en olie

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80 % deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm

  • Vrije opslagruimte (B x H x D): 535 x 500 x 680 cm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen met sleuven en geperforeerde bodem voor het aanbrengen van verdeelmateriaal

  • Robuuste stuurhandgreep

  • Twee vaste wielen en zwenkwielen met rem, ∅ 200 mm


De voordelen van de PRO serie:


  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die compatibel zijn met hoofdsleutelsystemen

  • Frame gemaakt van robuuste vierkante buizen, 30 x 30 mm

  • Hoog totaal draagvermogen: 600 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal laden

4 st

Uitvoering laden

1 schuiflade, hoogte schuiflade 40 mm/hoogte voorzijde 60 mm hoog, 1 schuiflade, hoogte schuiflade 70 mm/hoogte voorzijde 90 mm hoog, 1 schuiflade, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 150 mm hoog, 1 schuiflade, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 180 mm hoog

Breedte x hoogte x diepte

1200 x 835 x 700 mm

Kleur frame

Lichtgrijs RAL 7035

Kleur lade

Verkeersrood RAL 3020

Materiaal tafelblad

Berkenmultiplex

Tafelbladdikte

40 mm

Roldiameter

200 mm

Draagvermogen

600 kg

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal rollen

4 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PRO set insteekschotten

MULDENPL-SORT-LADEKAST-40

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie voor een compleet en optimaal gebruik van ruimte.
x 1 st
PRO kunststof box, set

KSTBOX-SORT-LADEKAST-40

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie. Perfecte indeling in kleinere compartimenten voor het opbergen van kleine onderdelen zoals schroeven, spijkers, componenten en andere zaken.
x 1 st
PRO kunststof box, set

KSTBOX-SORT-LADEKAST-70

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie. Perfecte indeling in kleinere compartimenten voor het opbergen van kleine onderdelen zoals schroeven, spijkers, componenten en andere zaken.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT1-LADEKAST-1FS/2FT-100

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT2-LADEKAST-1FS/FT-100

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT1-LADEKAST-1FS/2FT-40

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT2-LADEKAST-1FS/2FT-40

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT1-LADEKAST-1FS/2FT-70

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st
PRO set ladeverdelers

FACHTEILG-SORT2-LADEKAST-1FS/FT-70

Indelingsset voor werkbanken van type WUS/WUSK/RWB en voor ladekasten van type US en USK, alsmede voor wagens RW van de PRO serie.
x 1 st