Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verrijdbare ligmat

Verrijdbare ligmat
VERRIJDBARE LIGMAT

Art.-nr. 071593 55

EAN 4062856296088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verrijdbare ligmat

Art.-nr. 071593 55
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
Extreem robuuste en makkelijk te hanteren racing-rollers met vervangbare TPU-zwenkwielen
  • Ergonomisch ontworpen kussenpads voor rug-, schouders- en hoofdgedeelten met koolstofafwerking

  • Wielen van hoogwaardig kunststof voor harde en kwetsbare vloeren

  • Met opsluitplaten voor voorwerpen met magneet links en rechts van de kop-opvulling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

1045 mm

Breedte (B)

517 mm

Hoogte (H)

90 mm

Draagvermogen

130 kg

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Kleur

Zwart

Aantal rollen

6 st

Productgewicht (per stuk)

4700,000 g

Reserveonderdelen voor dit product:
Replacement roller for crawler board with pad

SP-WIEL-TPU-ROOD