Verrijdbare krik 2,5 ton Gemaakt van aluminium/staal
Hydr. verrijdbare krik alu/staal zonder voetpedaal
VERRIJDBARE-KRIK-2,5TON
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge mobiliteit dankzij 2 olie- en zuurbestendige nylon zwenkrollen en 2 stalen rollen
- Betrouwbare, nauwkeurige bediening tijdens heffen en dalen dankzij de eenvoudige bediening van de hefstang
- Zeer compact en robuust design
- Tweedelige hefstang, onderste hefstang met rubberen coating
- Zadelkussen van oliebestendig rubber
- Geïntegreerde handgrepen aan de zijkanten
Datasheets(X)
Draagvermogen | 2500 kg |
Minimale hoogte (A) | 100 mm |
Maximale hoogte (B) | 450 mm |
Breedte | 330 mm |
Lengte | 720 mm |
Hoogte | 190 mm |
Aantal rollen | 4 st |
Kleur | Zwart, Rood |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 26400.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!