Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Verr multiple électromécaniq ENEO CC

Verr multiple électromécaniq ENEO CC

Art. N° 0688528300

EAN 4052712751813

Prix affichés aux clients après connexion
Verr multiple électromécaniq ENEO CC

Art. N° 0688528300
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
Combination lock with two bolts and two power wedges
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes de maison en bois à feuillure

Convient pour l'entrefer

4mm

Largeur (têtière)

16 mm

Vers DIN

DIN R/L

Axe (serrure)

65 mm

Entraxe (serrure)

92 mm

Fouillot carré

10 mm

Hauteur de poignée de porte

1020 mm

Couleur

Argent mat

Surface du boulon du loquet

Nickelage brillant

Surface du loquet

Nickelage brillant

Course du verrou

Double tour, 20mm

Type de serrure

Clé en I

Matière du boulon à loquet

Zinc moulé sous pression

Matière de la barre

Acier

Longueur (têtière)

2200 mm

Épaisseur (têtière)

3 mm

La têtière supérieure peut être raccourcie de

300 mm

Hauteur (coffre)

200 mm

Largeur (coffre)

81 mm

Épaisseur (coffre)

15,5 mm

Longueur de boitier de serrure des verrous adjacents

150 mm

Largeur de boitier de serrure des échelles adjacentes

40 mm

Epaisseur de boitier de serrure des verrous adjacents

15,4 mm

Classe de serrure de porte

3

Avec récepteur radio

De série sur le moteur

Prise en charge transpondeur

Max. de 30 par serrure

Compatible bus

Oui

Normes

EN 14351-1, DIN 18251-3

Homologation

QM 342:2009

Déclaration CE de conformité (CE)

Marquage CE possible avec le contrôle du système

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Unité alim. secteur pr verrouillage multiple ENEO

MAINUNT-(F.MULTILOK-ENEO)-24V

For ENEO CC electromechanical multiple locks
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Scanner digital pour verrouillage multiple ENEO

FNGSCANNER-(F.MULTILOK-ENEO)

Flexible installation as it can be glued or screwed on