Verpakkingsfolie Packfix, voorgerekt
Voorgerekte Packfix verpakkingsfolie


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Folie is al voorgerekt dankzij speciaal productieproces
- 50–60% voordeliger in gebruik en daardoor zeer milieuvriendelijk en duurzaam
- Gebruiksvriendelijk dankzij laag rolgewicht
- Weinig krachtsinspanning, want folie hoeft niet te worden voorgerekt
Voorkomt dat de goederen op de pallet verschuiven
Zeer goede ladingzekering dankzij hoge fixatiekracht.
Dubbele randen voorkomen scheuren en zorgen voor extra veiligheid
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het verpakken, bundelen en vastzetten van bijv. pallets en pakketten zonder uitsteeksels en zonder scherpe randen.
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Transparant |
Breedte | 430 mm |
Lengte | 600 m |
Foliedikte | 8 µm |
UV-bestendig | 6 Maanden |
Max. temperatuurbestendigheid | 70 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!