Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vernis transparent

Vernis transparent
LACK SPRAY VERNIS MAT 400 ML

Art. N° 0893188
EAN 4050641120014

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

The varnish dries in an extremely short time

Surcouche


Le vernis transparent permet de peindre des surfaces de bois non traitées.



Compatibilité


Le vernis transparent est compatible avec tous les vernis AC et NC.



Rapide


Le vernis sèche très rapidement.

Indication

Incompatible avec les vernis à base de résine synthétique.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Vernis de protection incolore pour surfaces en bois non traitées.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement (pendant au moins 2 minutes) à partir du moment où l'on entend la bille de mélange, pulvériser brièvement le produit dans l'air pour éliminer les particules résiduelles du tube de dégagement et de la tête de pulvérisation, puis effectuer un test de pulvérisation. Lors de l'application d'une première couche sur une surface, pulvériser le produit uniformément avec un mouvement de va-et-vient tout en maintenant une distance de 20-30 cm. Retourner l'aérosol après utilisation et purger la valve.

Base chimique

Nitro-alkyde

Contenu

400 ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Transparent, satiné

Niveau de brillance

Semi mat

Distance de pulvérisation min./max.

20-30 cm

Durée de stockage après production

24 Mois

Température d'inflammation

365 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc de ponçage manuel auto agrippant

CALE À PONCER 70X120MM

Le dos moulé du pad tient parfaitement dans la main.
x 1 pcs
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
x 1 pcs
Chiffon dépoussiérant

CHIFFON À POUSSIÈRES

Pour l'absorption des poussières les plus fines avant les travaux de peinture.
x 5 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE NOIRE LARGE QUATTRO

x 6 pcs
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE ROUGE BANDE QUATTRO

x 6 pcs